コンパクトスクラバー用耐酸ファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19808548 品番 SB-5N用耐酸ファン
参考基準価格(税別)¥376,000 販売価格(税込) ¥412,500
販売価格(税別)
375,000
仕様最大風量:50Hz/8m3/min、60Hz/10m3/min、付属品(mm):Φ150×2.5mダクト 質量(kg)15 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ150 アズワン品番3-3019-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする