アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
コンパクトスクラバー用耐酸ファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19808557
品番
SB-10N用耐酸ファン
参考基準価格(税別)
¥465,000
販売価格(税込)
¥510,400
販売価格(税別)
¥
464,000
バスケットに入れる
仕様
最大風量:50Hz/15m3/min、60Hz/18m3/min、付属品(mm):Φ200×2.5mダクト
質量(kg)
28
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)
Φ200
アズワン品番
3-3019-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000