SB-5N コンパクトスクラバー アズワン 19808566

SB-5N コンパクトスクラバー アズワン 19808566
SB-5N コンパクトスクラバー アズワン 19808566
SB-5N コンパクトスクラバー アズワン 19808566

コンパクトスクラバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード19808566品番SB-5N
参考基準価格(税別)¥460,000販売価格(税込)¥504,900
販売価格(税別)
459,000

有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。

仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする