※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
ルミラー(R)フィルム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19808663
品番
E20 38
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,325
販売価格(税別)
¥
20,295
バスケットに入れる
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(μm)
38
仕様
白色
規格
難燃規格UL94 VTM-2対応、耐熱規格UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
アズワン品番
3-3060-02