※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミラー(R)フィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19808715 品番 E20 188
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥41,273
販売価格(税別)
37,521

隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(μm)188 仕様白色 規格耐熱規格UL746B対応(機械105℃、電気105℃) 寸法(幅W×長さL)(m)1×10 アズワン品番3-3060-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする