※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
ルミラー(R)フィルム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19808758
品番
H10 100
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(μm)
100
仕様
ヘイジ―
規格
難燃規格UL94 VTM-2対応、耐熱規格UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
アズワン品番
3-3061-05