大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 受皿
クリアプレート
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19808784
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
インドアグリーンに清潔感と自由度をプラス!クリアなカラーで色んなカラーのポットにもマッチします。
材質
スチロール
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×16
適合鉢
4号
用途
ポットの受皿です。