大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
フレグラーポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
19808863
品番
27型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)10
色
アイボリー
用途
植物の植付、寄せ植えなどに
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×270
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19808863
27型
01295166
27型
フレグラーポット
大和プラスチック
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました