PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の ガラス・樹脂・金属容器
PYREX(パイレックス)の びん/容器類
PYREX(パイレックス)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
メディウム瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19808925
品番
1395-2LHTC
参考基準価格(税別)
¥11,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
容量(mL)
2000
種別
PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 2000ml
材質
硼珪酸ガラス
色
透明(キャップ赤)
ねじ規格
GL-45
口形状
広口
耐熱温度(℃)
180
アズワン品番
3-3308-05