メディウム瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19808934 品番 1395-5LHTC
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。

容量(mL)5000 種別PYREX(R)・赤耐熱キャップ付き 5000ml 材質硼珪酸ガラス 透明(キャップ赤) ねじ規格GL-45 口形状広口 耐熱温度(℃)180 アズワン品番3-3308-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする