大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
フレグラーボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19808967
品番
24型
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのボールタイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)3
色
ダークブラウン
用途
植物の植付、寄せ植えなどに
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×140
規格(型)
24型