フレグラーボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19808976 品番 24型
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのボールタイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。

材質ポリプロピレン 容量(L)(土)3 ブラウン 用途植物の植付、寄せ植えなどに 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×140 規格(型)24型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする