曜日別特売
28型 キャスタープレート 大和プラスチック 19808985

キャスタープレート

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×80
内容量1枚注文コード19808985品番28型
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。

アイボリー寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×80耐荷重(kg)50未満材質ポリプロピレン質量(g)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 植木鉢の台として使用。
その他業種

リビンクの植木鉢の掃除などの時の移動に重宝しています。

2025-06-27
用途: 洗車用です。
建設業・工事業

これからの季節、洗車用にと思い購入。とても便利で時短になりました。
めぐり逢いに感謝です。

対象商品 : 19808985
2024-09-13
用途: 重い植木鉢の移動、水やり
その他業種

今年の夏の暑さで、トマトの花が落ちたり、実がつきにくくなり、適温の場所へ植木鉢を移動させるのに使っています。
追肥や水やりの時にも便利です。

対象商品 : 88389296
2022-10-16
用途: 床の清掃時
ヨシブンサービス業

清掃時の洗剤いれて使ってます。小回りが効いて重宝してます。今後増やして行きたいと思います

対象商品 : 88389314
2022-02-09
用途: ゴミ箱を設置して
農・林・水産業

内径を確認して購入したはずなのに、予定の物が入らず、使えませんでした。内側の突起が無ければ、まだ入ったのかも。すごく残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88389296
2020-11-05
用途: 移動時
建設業・工事業

天気のいい時、日光にあてる際に簡単に移動できるのが良い。少し重い鉢でもラクラク。
もっと早くこの商品を知りたかった。

1が参考にしています
対象商品 : 88389287
2019-11-12
用途: 観葉植物の移動
株式会社花風鈴卸売・小売業

すっと探していた商品です。腰痛持ちですので大きく育った観葉植物の水やりの時の移動に大助かりです。日当たりの向きの調整や部屋の掃除も手軽にできますので、腰をかがめ、重い鉢を抱きかかえることからも解放されました。値段も手ごろ。鉢底に合うサイズバリエーションがもっとあればいいなと思います。

対象商品 : 88389323
2022-02-09
用途: 鉢の移動等
サービス業

キャスターが小ぶりになって、収まりは良くなりましたが、
移動がスムーズでなくなりました。
ある程度の大きさがないとダメかなと思っています。
フローリングの床を滑るように移動していた、前のバージョンが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする