大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
フレグラープランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19808994
品番
30型
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのプランタータイプです。素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.0
色
ブラウン
用途
植物の植付、寄せ植えなどに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×130×120
規格(型)
30型