曜日別特売
MWC-40P-F ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業 19809467

MWC-40P-F ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業 19809467
MWC-40P-F ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業 19809467

ワンタッチコック コッくん (R)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-4827-01
内容量1個注文コード19809467品番MWC-40P-F
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合適合内径(Φmm)【口金】32.5適合外径(Φmm)【口金】41寸法(奥行D×高さH)(mm)113×111アズワン品番3-4827-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19809467
2018-10-06
用途: パーツクリーナーの小分け用の時

常時取り付けではありませんが、溶剤に使用しています。漏れもなく節約に貢献してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする