ワンタッチコック コッくん (R)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19809476 品番 MWC-50P-F
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム) 規格JIS Z1607(B型口金)適合 適合内径(Φmm)【口金】40 適合外径(Φmm)【口金】49 寸法(奥行D×高さH)(mm)108×111 アズワン品番3-4827-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19809467
2018-10-06
用途:
パーツクリーナーの小分け用の時

常時取り付けではありませんが、溶剤に使用しています。漏れもなく節約に貢献してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする