ミヤサカ工業
ミヤサカ工業の 研究関連用品・実験用必需品
ミヤサカ工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ミヤサカ工業の 実験研究用配管材ストップコック
ワンタッチコック コッくん (R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19809485
品番
MWC-40SUS-F
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥53,130
販売価格(税別)
¥
48,300
バスケットに入れる
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質
取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS Z1607(B型口金)適合
適合内径(Φmm)
【口金】32.5
適合外径(Φmm)
【口金】41
寸法(高さH×奥行D)(mm)
81×138
アズワン品番
3-4828-01