Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 研究関連用品・実験用必需品
Aron(アロン化成)の 危機管理
Aron(アロン化成)の 薬災防止
カラーペール(キャスター付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19809598
品番
CK-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
色
レッド
容量(L)
70
キャスター
Φ50mm(ストッパー×2個付き)
サイズ(mm)
572×356×704
アズワン品番
3-4838-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19809598
CK-70
06789028
2140274
厨房ペールCK-70 レッド
ミヅシマ工業
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました。