岩崎工業
岩崎工業の ガラス・樹脂・金属容器
岩崎工業の びん/容器類
岩崎工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
カラーフードパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19809659
品番
B-386 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
容量(L)
5.7
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
本体/-20〜+100、蓋/-30〜+50
サイズ(mm)
242×307×101
アズワン品番
3-4862-03
注意
※電子レンジ・自動食器洗浄器には使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19809659
B-386 M
04893972
B-386
カラージャンボキーパー
ラストロ(岩崎工業)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました