ニューダストアウトAGSスライドレール式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19809896 品番 AGS
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥125,400
販売価格(税別)
114,000

マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。

アズワン品番3-5029-01 仕様水受バット:1枚 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理) 質量(kg)25 キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き 外寸(mm)444×537×1595 型番AGS 内寸(mm)430×503×1336 扉形式マグネットパッキン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※網棚・バスケットは付属していません。用途に合わせてアクセサリー(3-5034-01〜07)よりお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする