ニューダストアウトドライ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19809914 品番 AG-SDN
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥184,800
販売価格(税別)
168,000

温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。

仕様3Pプラグ付き 取付可能対象浅11段、深型5段、メッシュ21段 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 質量(kg)31 電源AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16 内寸法(mm)430×503×1311 温風温度(℃)室温+20℃±5℃ ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m)1.8 キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き) タイマー設定最大30時間まで設定可能 外寸法(mm)444×537×1595 アズワン品番3-5031-11 扉形式マグネットパッキン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

3-5031-11他 ニューダストアウトドライ #95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする