※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
サンプリングバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×2袋)
注文コード
19810736
品番
書き込み面無し
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
容量(mL)
130
種別
書き込み面無し
サイズ(mm)
76×178
アズワン品番
3-5409-01
仕様
ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220〜240℃成形)
材質
PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-100〜+80