※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプリングバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×2袋) 注文コード 19810849 品番 書き込み面あり
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥77,990
販売価格(税別)
70,900

1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。

容量(mL)1650 仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220〜240℃成形) 種別書き込み面あり 材質PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-100〜+80 サイズ(mm)178×305 アズワン品番3-5410-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする