アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ポンプ
手動式ペールポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19811183
品番
XB316T
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
付属品
PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm
材質
本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)
全長(mm)
600
規格
【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)
【吐出部】13
吐出量
200mL/ストローク
アズワン品番
3-6236-01
粘度(cP)
【使用流体】1000以下