アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ポンプ
ハンドロータリーポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19811199
品番
XBRP90P
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
軽量で持ち運びに適しています。
接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム
全長(mm)
1330
規格
【アダプター】NPT2インチ
外径(Φmm)
【吐出部】25
吐出量
300mL/回転
アズワン品番
3-6239-01