耐火キャビネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19811698 品番 WA810041
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥109,670
販売価格(税別)
99,700

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。

付属品棚板1枚 仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ) 材質スチール 質量(kg)27 タイプ鍵付き 耐荷重(kg)50(棚板) 内寸法(mm)350×350×460 外寸法(mm)430×430×560 アズワン品番3-6605-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする