耐火キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19811707 品番 WA810121
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥148,500
販売価格(税別)
135,000

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。

付属品棚板1枚 仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ) 材質スチール 質量(kg)44 タイプ鍵付き 耐荷重(kg)50(棚板) 内寸法(mm)510×380×790 設置方法木製の梱包を使用しております。 外寸法(mm)590×460×890 アズワン品番3-6605-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする