※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
液体吸収ソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
19811716
品番
GAS165
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途
さまざまな液体を吸収できるソックスです。
種別
水・油・溶剤用
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
5
径(Φmm)
76
長さ(m)
1.2
吸収量(L/箱)
53
アズワン品番
3-6606-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000