1FMR51000ZE マジックパスタ サタケ 保存期間5年 19811837

 

1FMR51000ZE マジックパスタ サタケ 19811837 1FMR51000ZE マジックパスタ サタケ 19811837

マジックパスタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 種類カルボナーラ 内容量(g)56.3/個 注文コード19811837 品番1FMR51000ZE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は種類・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。
熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

保存期間(年)5 種類カルボナーラ 仕様注水量150mL 質量(kg)1.8 ケース寸法(mm)270×360×160 内容量(g)56.3/個 調理方法熱湯で3分、または水で20分(電子レンジなどでも調理できます) カロリー(kcal)246 原材料小麦、脱脂濃縮乳、でん粉分解物、ベーコン、砂糖、ソテーオニオン、乳又は乳製品を主要原料とする食品、プロセスチーズ、ポークエキス調味料、チキンパウダー、オニオンパウダー、食塩、オリーブオイル、ポークエキス、酵母エキス、胡椒加工品、パセリ、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、リン酸塩(Na)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(β一力ロテン)、(原材料の一部に大豆、りんご、ゼラチンを含む)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19811837 1FMR51000ZE 89460508 1FMR51000AE マジックパスタ サタケ マジックパスタ サタケ 1箱(63.8g×20個) 9,198 税込9,934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19811837
2022-07-07
用途:
公民館の災害用保存食
その他業種

公民館の災害食は、カレー、シチュー、缶パンなど購入していました。
今年は、ちょっとお洒落な魅力のある、新メニューとして購入。
防災訓練で、区民に配布します。

対象商品:
19811846
2018-06-07
用途:
非常食
岩月鍍金工業株式會社 様

非常用長期備蓄として購入していますが、とても美味しいです。消費期限の5年以内についつい食べてしまいます。価格がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする