単体

12-135S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19811934 12-135S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19811934 12-135S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19811934

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 19811934 品番 12-135S(D)
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

ホワイトグレー 仕上ヘアライン 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 長さ(m)2 用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19812022
2023-06-22
用途:
階段等の滑り止め
有限会社メイクコーポレーション 様 (建設業・工事業)

屋外の置き階段を製作しました。
ステンレスなので、サビ等腐食の心配もなく、いい物が出来ました。
ゴムラバー交換でさらに、保ちがいいでしょう。
値段を、もう少し落としてもらえたらと思います。

対象商品:
19812013
2021-09-07
用途:
建設工事階段滑り止め
行橋リフォーム 様

満足しています。使いやすく
きれいに仕上がりました。

対象商品:
19811934
2019-08-05
用途:
入口階段の段差
飲食業

土台もゴムもしっかりしていて耐久性もありそうで満足

1人が参考にしています
対象商品:
19811943
2017-02-10
用途:
階段の滑り止め

身に覚えが無い所から、袋が送られてきて困惑しました。
開けても暫くは何か判りませんでした。
どうやらタイヤだけが別送されてきたようです。
別梱包になるのはかまわないけど、そのことは表記して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする