11-135S(DW) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812415 11-135S(DW) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812415 11-135S(DW) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812415

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ツートンタイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 19812415 品番 11-135S(DW)
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

ライトブラウン×ブラウン 仕上シルバー 長さ(m)2 用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 適合専用コーナー:11-135SL 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする