20-431 床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812616 20-431 床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812616 20-431 床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812616

床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) ホワイトグレー 注文コード19812616 品番20-431
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。

用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。 仕様吸着材テープ付 材質軟質樹脂製 ホワイトグレー 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ワックスが塗布された床材上へ使用の場合、剥がした時にソフトエッジ裏面に加工されている吸着材の跡が床材表面に残ることがあります。
※裏面の吸着材にホコリなどが付着すると吸着しにくくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする