20-112M(MO) 穴無 床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 20-112M アシスト 19812738

20-112M(MO) 穴無 床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 20-112M アシスト 19812738
20-112M(MO) 穴無 床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 20-112M アシスト 19812738

床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 20-112M

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴の有無穴無
仕上ミディアムオーク(ポリエステルフィルム)
内容量1本(2m)注文コード19812738品番20-112M(MO) 穴無
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。

用途
塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
仕上ミディアムオーク(ポリエステルフィルム)穴の有無穴無材質アルミ製(A6063S-T5)適合専用コーナー:20-112LM(MO)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※フィルムの木調は予告なく変更することがあります。
※別売りで20-112M専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19812722
2020-12-23
用途: フロアシート張り
サービス業

フロアシート張りの押えに使用。木目柄がついていて良い感じに仕上がりました。アルミ製なのでカットはカナノコ、切断面はやすりで成形しました。
穴無しなので、強力両面テープで固定しました。梱包もしっかりとされて送られてきました。

4が参考にしています
対象商品 : 19812722
2018-10-03
用途: クッションフロア端部押えに使用
建設業・工事業

クッションフロア、サンゲツHM-1040を張っておりますが、同色に近くて大満足です
今後も使用します

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする