曜日別特売
AR10-M5BG-1NY-A レギュレータ AR10 SMC 19812835

レギュレータ AR10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(M5) M5×0.8
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
(-) 圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(カラーゾーン付)
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
内容量1個注文コード19812835品番AR10-M5BG-1NY-A
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構(N) ノンリリーフタイプ管接続口径(M5) M5×0.8流れ方向(-) 流れ方向:左→右ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ボディサイズ10ハンドル(Y) ハンドル上向き設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2MPa設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする