サンプル画像

超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付き

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)600 使用地区静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県 注文コード19813048 品番MLC9-570-06/10-EDI57-02/13区(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥822,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
この商品はひょう量・使用地区など204種類から選べます 他の種類を見る

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)
4点マルチロードセル採用
載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)
ひょう量600kg(900×900mm)〜5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上
お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg〜5000kgまで)
高い堅牢性の実現
便利な多機能モデルです。
質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。
また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。

ひょう量(kg)600 寸法(幅W×奥行D)(mm)【載台】1000×1000 目量(kg)0.2 使用地区静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県 重力加速度の範囲(m/s2)9.796〜9.799
注意
※検定品の為、ご注文時ご使用される都道府県に沿っているかご確認ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする