杣 チェンソー防護プロテクトブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 サイズL サイズ(inch)42 注文コード19813423 品番KM1507521-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class2(24m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。

サイズ(cm)27 サイズL サイズ(inch)42 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19813414
2021-10-03
用途:
伐採作業、重機運転
個人のお客様

26p2人分のブーツ買って2人とも両足のつま先の中指から小指までいたいので、私たちの足が足が大きいかブーツが小さいか分からないがサイズを大きくしてほしい。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする