クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡 男性用 500B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19814044
品番
500B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベスト
度数
+2.0
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約139、(レンズ)横:約54×縦:約43、(鼻幅)約15、(テンプル)約140
質量(g)
約38
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。