クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡 CK-615PU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19814218
品番
CK-615PU
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラインストーンデザインのおしゃれ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。派手なデザインが魅力。
度数
+1.5
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約135、(レンズ)横:約52×縦:約36、(テンプル)約140
色
パープル
質量(g)
約21
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。