※着用例

1450-3P タフレッドスリム アトム 19814226 1450-3P タフレッドスリム アトム 19814226 1450-3P タフレッドスリム アトム 19814226 1450-3P タフレッドスリム アトム 19814226 1450-3P タフレッドスリム アトム 19814226

タフレッドスリム

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 19814226 品番 1450-3P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。
伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。
耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。
手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
背抜きのタイプですので、通気性に優れています。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)8.8 手の平幅(cm)7.3 手のひらまわり(cm)14.6 材質ポリエステル パープル/ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数15 機能通気性 入数(双)3 用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等 質量(g)136.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19814244
2023-09-14
用途:
ねじ締
悠優舘 様 (不動産業)

女性ばかりの現場でも、滑らない、安定している、力を入れやすい、簡単に出来る。

対象商品:
19814174
2022-10-24
用途:
子供用に

この手袋のSSサイズは小4の女の子の手にぴったりでした。子供用のしっかりした作業手袋はなかなか見つからないので重宝しています。しっかりしているのにやわらかいです。川遊びのときにも使っています。

対象商品:
19814226
2022-02-05
用途:
農作業
農・林・水産業

ぴったりして、丈夫で穴が空きにくく、臭くない(これ意外と大事でなかなか無い)いつもこれです。ホームセンターなど店舗ではタフレッドばかりで、タフレッドスリムのしかもsサイズは置いていないことがほとんどなのでとても助かります。

対象商品:
19814244
2022-03-21
用途:
培土の分別
有限会社 フォローウィンド 様 (サービス業)

質感はしっかりしています。培土の分別に使用してますが、二日程度はもちます。

対象商品:
19814244
2021-12-04
用途:
農作業

同メーカーの「タフレッド」より薄手なのかな?と思っていましたが
「タフレッド」より厚く感じます。フィット感は良いと思います。丈夫感もあります。
細かい農作業には不向きですが、冬場の寒い日の剪定作業に使用していますが、満足しています。多分、リピートする商品の一つと考えております。

対象商品:
19814208
2021-12-10
用途:
床の洗浄機の操作の時に使います。
その他業種

グリップ感も大変よく作業性がとても良く、又おさがりに山仕事に使いゴム部分がボロボロになるまで使って捨てます。

対象商品:
19814235
2021-09-11
用途:
造園作業全般
建設業・工事業

手にフィットして作業しやすいので、剪定、除草、清掃のほか、作業機械類を使うときも、ほとんど一日中着けっぱなしです。とっても気に入ってます。

対象商品:
19814217
2020-03-15
用途:
段ボール、塩ビ管等の荷役作業

ゴムのグリップ力が強いと重い物を持つと手袋全体がずれてしまいますが、
本品はそれが少なく、甲への密着感が心地よく、とても使いやすいです。
もう少しゴムの耐久性があれば申し分ないですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする