クリアー光学
クリアー光学の アイケア
クリアー光学の 老眼鏡
老眼鏡 CK-615PU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
+2.5
注文コード
19814236
品番
CK-615PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
度数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラインストーンデザインのおしゃれ老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。派手なデザインが魅力。
度数
+2.5
用途
店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約135、(レンズ)横:約52×縦:約36、(テンプル)約140
色
パープル
質量(g)
約21
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。