※着用例

CK-0609 遠近 老眼鏡 CK-0609 クリアー光学 19814376 CK-0609 遠近 老眼鏡 CK-0609 クリアー光学 19814376 CK-0609 遠近 老眼鏡 CK-0609 クリアー光学 19814376

遠近 老眼鏡 CK-0609

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19814376 品番 CK-0609
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レンズ下部に小玉タイプの度付レンズがある二重焦点タイプの遠近両用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。レンズ上部は無度の平面レンズなので遠くを見ることができます。目線を下に向けるだけでよいのでわざわざ掛けはずしの手間がなく便利です。人気のツーポイントフレームに掛け心地にもこだわった超弾性テンプル設計もうれしい。

度数+3.0 用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約142、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約130 質量(g)約12 レンズ二重焦点プラレンズ(上部:無度数・下部:有度数約28×17mm) 材質(フレーム)合金 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19814333
2022-02-24
用途:
事務処理
有限会社角山開発 様

パソコン使用時及び書類作成時に掛けています。特に小さい字を判別する時に顔をちょっと上下するだけで字がハッキリと確認出来るので非常に助かっています。テンプルの強度調整やパッドの強度調整も自分で出来ますし重量も非常に軽く長時間かけていても疲れず不具合は感じません

対象商品:
19814333
2020-08-21
用途:
石材工事
建設業・工事業

老眼鏡をつかっていたのですが
掛け替えが邪魔くさいので遠近購入しました
現在は違和感ありますが 慣れると使いやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする