曜日別特売
CK-610RE 老眼鏡 CK-610RE クリアー光学 19814699

※着用例

CK-610RE 老眼鏡 CK-610RE クリアー光学 19814699
CK-610RE 老眼鏡 CK-610RE クリアー光学 19814699
CK-610RE 老眼鏡 CK-610RE クリアー光学 19814699

老眼鏡 CK-610RE

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数+1.0
内容量1個注文コード19814699品番CK-610RE
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。

用途
店舗用などに
度数+1.0寸法(mm)(フレーム)横:約125、(レンズ)横:約48×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140レッド質量(g)約13レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)弾性樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19814744
2021-03-31
用途: 手元の細かい作業
サービス業

全体が軽いし、使いやすい。柄が柔らかい素材でできているのがとても良いと思います。付属のソフトケースが思っていたより、見かけの良いものでした。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする