※着用例

CK-610RE 老眼鏡 CK-610RE クリアー光学 19814735 CK-610RE 老眼鏡 CK-610RE クリアー光学 19814735 CK-610RE 老眼鏡 CK-610RE クリアー光学 19814735

老眼鏡 CK-610RE

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19814735 品番 CK-610RE
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。

度数+3.0 用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約125、(レンズ)横:約48×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140 レッド 質量(g)約13 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)弾性樹脂 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19814744
2021-03-31
用途:
手元の細かい作業
サービス業

全体が軽いし、使いやすい。柄が柔らかい素材でできているのがとても良いと思います。付属のソフトケースが思っていたより、見かけの良いものでした。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする