※着用例

CK-707BK LEDライト付老眼鏡 CK-707BK クリアー光学 19814787 CK-707BK LEDライト付老眼鏡 CK-707BK クリアー光学 19814787 CK-707BK LEDライト付老眼鏡 CK-707BK クリアー光学 19814787

LEDライト付老眼鏡 CK-707BK

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19814787 品番 CK-707BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

LEDライト2灯付(LR621x4※テスト用電池付属)・付属品:ハードケース・特徴:暗所で役立つLEDライト付老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。夜釣りの仕掛けづくり、餌つけに便利。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。

度数+2.5 用途店舗用などに 寸法(mm)(フレーム)横:約140、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約140 ブラック 質量(g)約29 レンズ非球面アクリルレンズ 材質(フレーム)プラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする