曜日別特売
MC-R2BP100-50 MCローラー 岡本工機 19814926

MC-R2BP100-50 MCローラー 岡本工機 19814926
MC-R2BP100-50 MCローラー 岡本工機 19814926

MCローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)100寸法R(mm)50最大荷重(N)9414注文コード19814926品番MC-R2BP100-50
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。

外径D(Φmm)100許容荷重(daN)940.8ベアリングベアリング入り最大荷重(N)9414寸法R(mm)50材質MCナイロン寸法B(mm)22使用ベアリング6204ZZ軸径d(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする