アジャスター付キャスター(L-75)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19814944 品番L75
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。
自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。
キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)352.8 取付高(mm)124.5 車輪幅(mm)32 ストッパーなし 最大荷重(N)3530 取付穴径(Φmm)9 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする