MonoX1309BK ツールチェスト 9個引出タイプ モノタロウ 19814963 MonoX1309BK ツールチェスト 9個引出タイプ モノタロウ 19814963 MonoX1309BK ツールチェスト 9個引出タイプ モノタロウ 19814963 MonoX1309BK ツールチェスト 9個引出タイプ モノタロウ 19814963 MonoX1309BK ツールチェスト 9個引出タイプ モノタロウ 19814963

ツールチェスト 9個引出タイプ

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19814963 品番 MonoX1309BK
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。

間口(mm)600 奥行(mm)260 高さ(mm)383.5 質量(kg)14 色(本体)ブラック 材質スチール 付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本) 寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75 ブラック 耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8 引出し数9 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5 商品タイプ9個引き出しタイプ
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※付属の取っ手はお客様にて取り付けて頂く商品となります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※色あいが変更する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
ツールキャビネットの上乗せ用

自分の使い方ではツールキャビネットに深めの引き出しがありますので、ツールチェストは全部浅い引き出しが良かったです。
スライドレールの剛性不足でふにゃふにゃしますので、スガツネの2段レールを入れたところ、2cmほど引き出しがはみ出してしまいました。
こりゃあ修理も改造もちょっと辛いなあ・・・もうちょっと奥行きがあればなあ・・・

対象商品:
19814954
2025-12-04
用途:
メンテナンス
サービス業

非常に使いやすい。引き出しが増えたから物も今まで以上に入るから

2025-04-30
用途:
ガレージの工具の整理整頓
建設業・工事業

デザイン、仕上がり、造り全てに満足しています。あと、この手のトップチェスト全般そうですが、トップ蓋に取っ手があればと思い、自分は、蓋の前面側(鍵穴の上あたり)に丸棒取っ手を取り付けました。おすすめです。

対象商品:
19814963
2024-03-13
用途:
車の整備

9個タイプは他にない。頑丈ではないがDIYの自分には十分。

対象商品:
19814954
2024-02-20
用途:
機械組み立て作業
製造業

プレートを差し込むタイプじゃなくて、蓋を閉めるとロックがかかる物なら尚良いと思います

対象商品:
19814963
2023-09-08
用途:
機械のメンテナンス
製造業

傷やへこみ等はありませんでした。
気になったのは、天板の開き止めが硬いのと、鍵でロックしても2本のバーを差していない限り引き出しはロックされないところです。
この価格では難しいとは思いますが、鍵でロックしたら引き出しもロックできれば完璧な商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19814954
2023-02-11
用途:
工具やパーツの収納として
教育・研究機関

パーツ収納用に購入しました。引き出しが多いので色々なものを収納でき、上部が開くのが気に入っています

2023-02-04
用途:
自宅ガレージにて
その他業種

結構お買い得です!もう少し引き出しの深さがあった方が良いですが、DIYにはちょうどいいと思います。なんと言っても安い!5段引き出しのツールチェストは結構高いですよ。取手は鉄板ビスでの固定ですが、これは改善すべきだと思います。持ち運びには危なっかしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、艶あり、艶なしのどちらでしょうか。
回答:
こちらの商品は、艶あり塗装になります。
2024-02-13
質問:
鍵のみの取り扱いはありますか。
回答:
鍵のみの取り扱いはございません。
紛失されない様、ご注意ください。
2024-02-13
質問:
商品画像の1枚目は引き出しがすべて分割されているタイプ、2枚目の画像は下三段が一括されているタイプですが、どちらが正しい商品ですか。
回答:
画像の違いは、施錠された状態と開錠された状態の違いとなり、同じ商品でございます。
前面に2本の金属板(ロック用のストッパー)を入れて、トップカバーを閉じてから施錠いただきますと、1枚目の画像のような状態となります。
また、開錠いただいた状態が、2枚目と3枚目の画像になります。
2024-02-13
質問:
4枚目画像にあるキャビネットワゴンはどの商品ですか。
回答:
4枚目の画像は、使用例として、ツールチェスト 9個引出タイプを下記商品に乗せた画像になります。
モノタロウ ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ
注文コード 19821525 品番 Mono1304D-X-BK
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/1982/1525/
2024-02-13

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする