アングル車輪(R型/RM型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン 注文コード19814978 品番RM150
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。

車輪径(Φmm)150 最大荷重(N)2942 許容荷重(daN)294 材質(車輪)MCナイロン リム幅(mm)42 寸法A(mm)150 寸法E(mm)115 寸法C(mm)7 寸法P(mm)170 ストッパーなし 寸法H1(mm)83 取付穴径(Φmm)16 寸法H2(mm)142 寸法F1(mm)220 寸法F2(mm)70 軸径D(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする