アングル車輪(R型/RM型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン 注文コード19814987 品番RM75
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。

車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)1373 許容荷重(daN)137.2 材質(車輪)MCナイロン リム幅(mm)22 寸法A(mm)75 寸法E(mm)58 寸法C(mm)4 寸法P(mm)95 ストッパーなし 寸法H1(mm)44 取付穴径(Φmm)12 寸法H2(mm)74 寸法F1(mm)120 寸法F2(mm)42 軸径D(Φmm)12 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする