アングル車輪(R型/RM型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)鋳鉄製 注文コード19815014 品番R125
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は車輪径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。

車輪径(Φmm)125 最大荷重(N)2942 許容荷重(daN)294 材質(車輪)鋳鉄製 リム幅(mm)42 寸法A(mm)125 寸法E(mm)90 寸法C(mm)7 寸法P(mm)170 ストッパーなし 寸法H1(mm)83 取付穴径(Φmm)16 寸法H2(mm)130 寸法F1(mm)220 寸法F2(mm)70 軸径D(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする